DP-200F 電磁弁 / REDMAN DP-200F ヨシタケ 53785717

電磁弁 / REDMAN DP-200F

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード53785717品番DP-200F
参考基準価格(税別)¥95,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

通電時開形ダイヤフラプタイプ。
ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。
弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。
取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。

呼び径(A)15呼び径(B)1/2質量(kg)2.7タイプパイロット式ダイヤフラム種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~60寸法L(mm)120寸法H(mm)147使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)使用温度(℃)5~60接続JIS 10KFFフランジ取付姿勢水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内)適合流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)周囲温度(℃)50以下(凍結不可)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)材質(弁箱)SCS弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)最低作動圧力(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする