電磁弁 / REDMAN DP-200F

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53785753 品番 DP-200F
参考基準価格(税別)¥126,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

通電時開形ダイヤフラプタイプ。
ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。
弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。
取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。

呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 質量(kg)7.3 タイプパイロット式ダイヤフラム 種類電磁弁 使用温度範囲(℃)5〜60 寸法L(mm)170 寸法H(mm)198 使用圧力範囲(MPa)0〜1.0(真空使用不可) 最高使用圧力(MPa)0〜1.0(真空使用不可) 使用温度(℃)5〜60 接続JIS 10KFFフランジ 取付姿勢水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内) 適合流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下) 周囲温度(℃)50以下(凍結不可) 材質(弁体)NBR(ダイヤフラム) 材質(弁箱)SCS 弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認) 最低作動圧力(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする