呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
質量(kg)1.1
タイプパイロット式ダイヤフラム
種類電磁弁
使用温度範囲(℃)5〜60
寸法L(mm)70
寸法H(mm)114
使用圧力範囲(MPa)0〜1.0(真空使用不可)
最高使用圧力(MPa)0〜1.0(真空使用不可)
使用温度(℃)5〜60
接続JIS Rc
取付姿勢水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内)
適合流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)
周囲温度(℃)50以下(凍結不可)
材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)
Cv値4
材質(弁箱)CAC(NPb処理)
弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)
最低作動圧力(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)