電磁弁 DP-16

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53785945 品番 DP-16
参考基準価格(税別)¥81,500 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

差圧”0”作動で主に気体・液体に対応。
弁部に合成ゴムを使用し漏れなし。
水平垂直取付自由で高流量(Cv値)が取得可能。
通電時開。
ステンレス製。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 電圧(V)AC100 質量(kg)1.7 タイプDPタイプ(パイロット型) 種類電磁弁 形式ダイヤフラム式 使用温度範囲(℃)60 寸法L(mm)95 寸法H(mm)123.5 使用圧力範囲(MPa)0〜1.0(真空使用不可) 定格電圧AC100 最高使用圧力(MPa)0〜1.0(真空使用不可) 作動方式通電時開型 最高温度(℃)60 接続JIS Rc 適合流体空気、冷温水、油(20cSt以下) 材質(弁体)NBR(ダイヤフラム) 材質(弁箱)SCS 最低作動圧力(MPa)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする