DP-16 電磁弁 DP-16 ヨシタケ 53785988

電磁弁 DP-16

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
電圧(V)AC100
定格電圧AC100
内容量1個注文コード53785988品番DP-16
参考基準価格(税別)¥148,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

差圧”0”作動で主に気体・液体に対応。
弁部に合成ゴムを使用し漏れなし。
水平垂直取付自由で高流量(Cv値)が取得可能。
通電時開。
ステンレス製。

呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2電圧(V)AC100質量(kg)3.1タイプDPタイプ(パイロット型)種類電磁弁形式ダイヤフラム式使用温度範囲(℃)60寸法L(mm)120寸法H(mm)157.5使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)定格電圧AC100最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)作動方式通電時開型最高温度(℃)60接続JIS Rc適合流体空気、冷温水、油(20cSt以下)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)材質(弁箱)SCS最低作動圧力(MPa)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする