呼び径(A)50
呼び径(B)2
電圧(V)200V
質量(kg)5
タイプDPタイプ(パイロット型)
種類電磁弁
形式ダイヤフラム式
使用温度範囲(℃)60
寸法L(mm)140
寸法H(mm)172.5
使用圧力範囲(MPa)0〜1.0(真空使用不可)
定格電圧200V
最高使用圧力(MPa)0〜1.0(真空使用不可)
作動方式通電時開型
最高温度(℃)60
接続JIS Rc
適合流体空気、冷温水、油(20cSt以下)
材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)
材質(弁箱)SCS
最低作動圧力(MPa)0