呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
電圧(V)AC200/220(50/60Hz)
質量(kg)1.4
材質(本体)SCS
タイプ二方弁
種類電磁弁
形式電動二方弁
使用温度範囲(℃)-15〜80(凍結不可)
寸法L(mm)59
寸法H(mm)178
使用圧力範囲(MPa)0〜1.0
定格電圧AC200:220V
最高使用圧力(MPa)1
作動方式ON・OFF
最高温度(℃)蒸気:160、空気:120、冷温水:100
接続方式ねじ込み形形
接続JIS Rc
使用流体蒸気、空気、冷温水
時間開閉:約4.5秒〜16秒
適合流体蒸気、空気、冷温水
材質(弁体)SUS
材質(弁箱)PTFE(ふっ素樹脂)