電動2方弁 MD-54

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)25 呼び径(B)1 電圧(V)AC100/110(50/60Hz) 注文コード53786207 品番MD-54
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は呼び径・電圧など13種類から選べます 他の種類を見る

屋外防雨構造(JIS C0920 IP65)。
サーマルプロテクタ内蔵によりモータ焼損がなく優れた耐久性。
起動・停止の動作が迅速、正確。
手動による操作も可能。
開閉表示ランプ回路付。
結露対策用にスペースヒータを内蔵。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 電圧(V)AC100/110(50/60Hz) 質量(kg)1.7 材質(本体)SCS タイプ二方弁 種類電磁弁 形式電動二方弁 使用温度範囲(℃)-15〜80(凍結不可) 寸法L(mm)78 寸法H(mm)187 使用圧力範囲(MPa)0〜1.0 定格電圧AC100:110V 最高使用圧力(MPa)1 作動方式ON・OFF 最高温度(℃)蒸気:160、空気:120、冷温水:100 接続方式ねじ込み形形 接続JIS Rc 使用流体蒸気、空気、冷温水 時間開閉:約4.5秒〜16秒 適合流体蒸気、空気、冷温水 材質(弁体)SUS 材質(弁箱)PTFE(ふっ素樹脂)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする