ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 電磁弁・電動弁
電動2方弁 MD-36R
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53786304
品番
MD-36R
参考基準価格(税別)
¥53,200
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
タイマ式の採用でモータ焼損がなく耐久性向上。
起動と停止の動作が迅速かつ正確。
手動による操作も可能。
屋外防雨構造(JIS C0920 IP64)。
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
電圧(V)
AC100:110V
質量(kg)
1.1
材質(本体)
C3771
タイプ
二方弁
種類
電磁弁
使用温度範囲(℃)
-10〜80(凍結不可)
寸法L(mm)
63
寸法H(mm)
98
使用圧力範囲(MPa)
0〜1.0
定格電圧
AC100:110V
最高使用圧力(MPa)
0〜1.0
作動方式
ON・OFF
材質(シート)
PTFE(フッ素樹脂)
接続
JIS Rc
時間
開閉:約6〜8秒
適合流体
冷温水、空気
材質(弁体)
C3771(HCrメッキ)
Cv値
11
商品豆知識
配管工事を支える補助部材