呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
電圧(V)AC100:110V
質量(kg)1.1
材質(本体)C3771
タイプ3方弁
種類電磁弁
使用温度範囲(℃)-10〜80(凍結不可)
寸法L(mm)58
寸法H(mm)96
使用圧力範囲(MPa)0〜1.0
定格電圧AC100:110V
最高使用圧力(MPa)0〜1.0
作動方式切換
材質(シート)PTFE(フッ素樹脂)
接続入口:JIS Rc 出口:JIS R
時間開閉:7.5/6.3秒(50/60Hz)
適合流体冷温水、空気
材質(弁体)C3771(HCrメッキ)
Cv値3