ヨシタケ
電動3方弁 MD-35R
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
20
15
20
25
呼び径(B)
3/4
1/2
3/4
1
電圧(V)
AC200:220V
AC100:110V
AC200:220V
定格電圧
AC200:220V
AC100:110V
AC200:220V
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53786374
品番
MD-35R
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
起動や停止の動作が迅速かつ正確。
手動による操作も可能。
屋外防雨構造(JIS C0920 IP64)。
流体の分流・混合を制御。
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
電圧(V)
AC200:220V
質量(kg)
1.2
材質(本体)
C3771
タイプ
3方弁
種類
電磁弁
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結不可)
寸法L(mm)
63
寸法H(mm)
98
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
定格電圧
AC200:220V
最高使用圧力(MPa)
0~1.0
作動方式
切換
材質(シート)
PTFE(フッ素樹脂)
接続
入口:JIS Rc 出口:JIS R
時間
開閉:7.5/6.3秒(50/60Hz)
適合流体
冷温水、空気
材質(弁体)
C3771(HCrメッキ)
Cv値
6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材