電動3方弁 MD-35R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53786383 品番 MD-35R
参考基準価格(税別)¥55,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

起動や停止の動作が迅速かつ正確。
手動による操作も可能。
屋外防雨構造(JIS C0920 IP64)。
流体の分流・混合を制御。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 電圧(V)AC100:110V 質量(kg)1.3 材質(本体)C3771 タイプ3方弁 種類電磁弁 使用温度範囲(℃)-10〜80(凍結不可) 寸法L(mm)71 寸法H(mm)102 使用圧力範囲(MPa)0〜1.0 定格電圧AC100:110V 最高使用圧力(MPa)0〜1.0 作動方式切換 材質(シート)PTFE(フッ素樹脂) 接続入口:JIS Rc 出口:JIS R 時間開閉:7.5/6.3秒(50/60Hz) 適合流体冷温水、空気 材質(弁体)C3771(HCrメッキ) Cv値8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする