ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの バルブ関連部品
端子箱(表示ランプ付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53786548
品番
TN-2
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
AC100
保護等級
IP03防雨形(JIS C 0920)
種類
表示ランプ付
寸法A(mm)
76
寸法L(mm)
80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材