サーモラジエターバルブ(アングル形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53786995 品番 118-1008
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。
温水と蒸気に使用できます。
バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。
用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。
室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。

最高温度(℃)温水:120、蒸気110 呼び径(A)25 呼び径(B)1 接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手) 材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ) 材質要部:EPDM 適合流体温水、蒸気 最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05 仕様許容差圧:0.05MPa以下 形式アングル形 寸法L1(mm)75 寸法L2(mm)34 寸法H1(mm)61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする