曜日別特売
118-1406 サーモラジエターバルブ(水平アングル型) ヨシタケ 53787083

サーモラジエターバルブ(水平アングル型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード53787083品番118-1406
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。
温水と蒸気に使用できます。
バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。
用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。
室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。

最高温度(℃)温水:120、蒸気110呼び径(A)20呼び径(B)3/4接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)材質要部:EPDM適合流体温水、蒸気最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05仕様許容差圧:0.05MPa以下形式水平アングル形寸法L1(mm)64寸法L2(mm)37寸法H1(mm)47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする