ミキシングバルブ MXV-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53787099 品番 MXV-1
参考基準価格(税別)¥181,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

水道法基準適合品(E-645)。
温水と冷水を接続するだけで、給湯温度を自由にコントロール。
逆止弁内蔵タイプで省スペース化を実現。
業務用給湯システムやヒートポンプ方式給湯システムに最適。
標準仕様で循環水戻り口が付いており、循環システムにも対応可能。
取付姿勢は水平・垂直自由。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 接続JIS Rc 材質継手:青銅、逆止弁:PPO、ユニオンパッキン:FKM 材質(本体)黄銅 適合流体冷水・温水 用途業務用給湯システム・ヒートポンプ方式給湯システム 仕様逆止弁最小閉止圧力:3kPa、冷水・温水の供給圧力差:0.05MPa以内、冷水・温水温度と設定温度の差:10℃以上 質量(kg)2.3 使用温度範囲(℃)90以下(凍結不可) 寸法L(mm)192 寸法H(mm)145 使用圧力範囲(MPa)1.0以下 設定温度(℃)38〜65(初期:48) バルブ種類ミキシングバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする