MXV-1 ミキシングバルブ MXV-1 ヨシタケ 53787108

ミキシングバルブ MXV-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
内容量1個注文コード53787108品番MXV-1
参考基準価格(税別)¥219,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

水道法基準適合品(E-645)。
温水と冷水を接続するだけで、給湯温度を自由にコントロール。
逆止弁内蔵タイプで省スペース化を実現。
業務用給湯システムやヒートポンプ方式給湯システムに最適。
標準仕様で循環水戻り口が付いており、循環システムにも対応可能。
取付姿勢は水平・垂直自由。

用途
業務用給湯システム・ヒートポンプ方式給湯システム
呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4接続JIS Rc材質継手:青銅、逆止弁:PPO、ユニオンパッキン:FKM材質(本体)黄銅適合流体冷水・温水仕様逆止弁最小閉止圧力:3kPa、冷水・温水の供給圧力差:0.05MPa以内、冷水・温水温度と設定温度の差:10℃以上質量(kg)4使用温度範囲(℃)90以下(凍結不可)寸法L(mm)225寸法H(mm)172使用圧力範囲(MPa)1.0以下設定温度(℃)38~65(初期:48)バルブ種類ミキシングバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする