呼び径(A)50
呼び径(B)2
接続JIS Rc
材質継手:青銅、逆止弁:PPO、ユニオンパッキン:FKM
材質(本体)黄銅
適合流体冷水・温水
用途業務用給湯システム・ヒートポンプ方式給湯システム
仕様逆止弁最小閉止圧力:3kPa、冷水・温水の供給圧力差:0.05MPa以内、冷水・温水温度と設定温度の差:10℃以上
質量(kg)9.4
使用温度範囲(℃)90以下(凍結不可)
寸法L(mm)292
寸法H(mm)221
使用圧力範囲(MPa)1.0以下
設定温度(℃)38〜65(初期:48)
バルブ種類ミキシングバルブ