ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 各種用途バルブ
リターンバルブ(アングル形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53787135
品番
109-0662
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
温水制御でのラジエター暖房の必需品。
109シリーズ リターンバルブ細かな流量調整が可能です。
最高温度(℃)
120
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
接続
入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)
材質(本体)
黄銅(ニッケルメッキ)
材質
要部:黄銅
適合流体
冷温水
最高圧力(MPa)
1
形式
アングル形
寸法L(mm)
58
寸法L1(mm)
26
寸法L2(mm)
52
商品豆知識
配管工事を支える補助部材