ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 各種用途バルブ
リターンバルブ(ストレート形)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53787169
品番
109-0763
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
温水制御でのラジエター暖房の必需品。
109シリーズ リターンバルブ細かな流量調整が可能です。
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
接続
入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)
材質(本体)
黄銅(ニッケルメッキ)
材質
要部:黄銅
適合流体
冷温水
最高圧力(MPa)
1
形式
ストレート形
寸法L(mm)
91
寸法L1(mm)
62
最高温度(℃)
120
寸法L2(mm)
34.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材