ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 各種用途バルブ
一次圧力調整弁 GD-20R
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
注文コード
53787205
品番
GD-20R
参考基準価格(税別)
¥119,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ポンプのリリーフ弁として用いられ、ポンプ運転中常に管内圧力を一定に保持。
中高層ビル設置の開放回路返り管の落水防止用調整弁。
最高温度(℃)
80
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
圧力調整範囲(MPa)
B:0.26〜0.50
接続
JIS 10KFFフランジ
材質(本体)
FCD450
適合流体
冷温水、油、空気
質量(kg)
8.2
種類
一次圧力調整弁、落水防止弁
形式
直動式
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
309
材質(弁体・弁座)
NBR・SCS(CAC)
材質(ダイヤフラム)
NBR
Cv値
2.7
材質(弁棒)
SUS
商品豆知識
配管工事を支える補助部材