一次圧力調整弁 GD-20R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)125 呼び径(B)5 注文コード53787363 品番GD-20R
参考基準価格(税別)¥842,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800
この商品は呼び径など22種類から選べます 他の種類を見る

ポンプのリリーフ弁として用いられ、ポンプ運転中常に管内圧力を一定に保持。
中高層ビル設置の開放回路返り管の落水防止用調整弁。

最高温度(℃)80 呼び径(A)125 呼び径(B)5 圧力調整範囲(MPa)B:0.26〜0.50 接続JIS 10KFFフランジ 材質(本体)FCD450 適合流体冷温水、油、空気 質量(kg)144 種類一次圧力調整弁、落水防止弁 形式直動式 寸法L(mm)380 寸法H(mm)835 材質(弁体・弁座)NBR・SCS(CAC) 材質(ダイヤフラム)NBR Cv値75 材質(弁棒)SUS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする