温度調整弁 OB-2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 最高圧力(MPa)0.7 注文コード53787433 品番OB-2
参考基準価格(税別)¥196,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は呼び径・最高圧力など44種類から選べます 他の種類を見る

感熱筒SUS304。
加熱温度調整用として使用。
調整ハンドル付のため工具不要。
複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。

最高温度(℃)180 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 温度調整範囲(℃)40〜60 接続JIS 10KFFフランジ 材質(弁体)CAC(りん青銅) 材質(本体)FC 材質感熱筒:SUS304 適合流体蒸気、温水 最高圧力(MPa)0.7 質量(kg)16 タイプ内圧式ベローズ形 種類温度調節弁 長さ(m)リード管:2 寸法L(mm)130 寸法H(mm)520 Cv値2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする