ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 各種用途バルブ
温度調整弁 OB-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
注文コード
53787835
品番
OB-1
参考基準価格(税別)
¥204,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
感熱筒SUS304。
加熱温度調整用として使用。
ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。
調整ハンドル付のため工具不要。
複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
温度調整範囲(℃)
40〜60
接続
JIS Rc(ユニオン継手)
材質(弁体)
CAC(りん青銅)
材質
感熱筒:SUS304
材質(本体)
CAC
適合流体
蒸気、温水
最高圧力(MPa)
0.7
質量(kg)
11
タイプ
内圧式ベローズ形
種類
温度調節弁
長さ(m)
リード管:2
寸法L(mm)
148
寸法H(mm)
510
最高温度(℃)
180
Cv値
2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材