温度調整弁 OB-30・31・30U・31U用センサ部

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53788036 品番 -
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

OB-30(U)・OB-31(U)用のセンサ。冷却用・加熱用どちらの用途でも使用できます。温度範囲からお選びください。
すべてのサイズ(15〜25A)に共通です

温度調整範囲(℃)0〜35 接続JIS Rc 最高圧力(MPa)1 長さ(m)リード管:2 耐温度性(℃)75
注意
※本体が冷却用の場合、耐温は100℃になります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする