ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 各種用途バルブ
温度調整弁 OB-30・31・30U・31U用センサ部
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53788079
品番
-
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
OB-30(U)・OB-31(U)用のセンサ。冷却用・加熱用どちらの用途でも使用できます。温度範囲からお選びください。
すべてのサイズ(15〜25A)に共通です
温度調整範囲(℃)
70〜150
接続
JIS Rc
最高圧力(MPa)
1
長さ(m)
リード管:2
耐温度性(℃)
190
注意
※本体が冷却用の場合、耐温は100℃になります
商品豆知識
配管工事を支える補助部材