ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 各種用途バルブ
温度調整弁 OB-30U(本体部)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53788167
品番
OB-30U
参考基準価格(税別)
¥184,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
コンパクトボディで高性能な温度調整弁。
少流量、小容量でも繊細な調整が可能。
温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。
最高温度(℃)
185
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
接続
JIS Rc(ユニオン継手)
材質
感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)
材質(本体)
CAC
材質(弁体)
PTFE(ふっ素樹脂)
適合流体
蒸気、温水
最高圧力(MPa)
1.7(蒸気は1.0)
質量(kg)
3.7
種類
温度調節弁
長さ(m)
リード管:2
形式
外圧式ベローズ形
寸法L(mm)
160
寸法H(mm)
318.5
注意
温度範囲の指示が必要な商品となります。
0-35℃、25-70℃、40ー100℃、60-130℃、70-150℃
商品豆知識
配管工事を支える補助部材