ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 各種用途バルブ
温度調整弁 OB-31U(本体部)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53788176
品番
OB-31U
参考基準価格(税別)
¥193,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
コンパクトボディで高性能な温度調整弁。
少流量、小容量でも繊細な調整が可能。
温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
接続
JIS Rc(ユニオン継手)
材質(弁体)
PTFE(ふっ素樹脂)
材質(本体)
CAC
材質
感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)
適合流体
蒸気、温水
最高圧力(MPa)
1.7
質量(kg)
3.7
種類
温度調節弁
長さ(m)
リード管:2
形式
外圧式ベローズ形
寸法L(mm)
160
寸法H(mm)
318.5
最高温度(℃)
185
商品豆知識
配管工事を支える補助部材