ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 各種用途バルブ
冷温水バルブ(ストレート形) HV-3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53788237
品番
HV-3
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
冷温水放熱器用バルブ及びリターンバルブに幅広く使用。
ハンドルトルクが小さい。
クロームメッキ処理のため、錆、変色等なし。
最高温度(℃)
90
分類
冷温水バルブ
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
接続
入口:JIS Rc 出口:JIS R(ユニオン継手)
材質(弁体)
PTFE(ふっ素樹脂)
材質
ユニオン:C3771(黄銅)
材質(本体)
CAC
適合流体
冷温水
最高圧力(MPa)
0.6
質量(kg)
0.31
形式
ストレート形
寸法L(mm)
78
商品豆知識
配管工事を支える補助部材