ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 各種用途バルブ
ラジエターバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53788264
品番
FV-2A
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。
ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。
弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。
冷温水用としても使用可能。
アングル形。
適合流体
蒸気(冷温水)
バルブ種類
ラジエターバルブ
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
材質(本体)
CAC
接続
入口:JIS Rc 出口:JIS R(ユニオン継手)
最高圧力(MPa)
0.3
最高温度(℃)
150
材質(弁体)
PTFE(ふっ素樹脂)
質量(kg)
1.39
材質
ユニオン:C3771(黄銅)
形式
アングル形
寸法L(mm)
102
寸法H(mm)
44
商品豆知識
配管工事を支える補助部材