ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 各種用途バルブ
ラジエターバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53788273
品番
FV-2S
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。
ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。
弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。
冷温水用としても使用可能。
ストレート形。
適合流体
蒸気(冷温水)
バルブ種類
ラジエターバルブ
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
材質(本体)
CAC
接続
入口:JIS Rc 出口:JIS R(ユニオン継手)
最高圧力(MPa)
0.3
最高温度(℃)
150
材質(弁体)
PTFE(ふっ素樹脂)
質量(kg)
0.6
材質
ユニオン:C3771(黄銅)
形式
ストレート形
寸法L(mm)
100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材