画像準備中

MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ 汎用インターフェース対応

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 車上渡し 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力(kW)0.7 電源(V)単相または三相AC200〜240 またはDC入力 注文コード53788657 品番MR-J5-70A-RJ
参考基準価格(税別)¥247,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は定格出力・電源・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

サーボアンプMELSERVO-J5シリーズは独自の制御エンジンを更に進化させた業界最高レベルの高性能サーボアンプです。
フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応のMR-J5-A-RJを新たにラインアップ。

仕様フルクローズド制御4線式/ 機械端エンコーダABZ相入力/機能安全ユニット/位置決めモード/DC電源入力対応 電源(V)単相または三相AC200〜240 またはDC入力 シリーズMELSERVO-J5 定格出力(kW)0.7 インターフェイス汎用(パルス列/アナログ電圧) 制御軸数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする