画像準備中

MELSERVO-J5シリーズ サーボモータケーブル

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ケーブル長(m)5 仕様負荷側引出し、電磁ブレーキ電線:あり、屈曲寿命:高屈曲寿命 注文コード53788824 品番MR-AEPB2CBL5M-A1-H
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はケーブル長・仕様など24種類から選べます 他の種類を見る

サーボモータHK-KT用モータケーブル(2ケーブルタイプ/10m以下直結タイプ)。IP65対応

仕様負荷側引出し、電磁ブレーキ電線:あり、屈曲寿命:高屈曲寿命 シリーズMELSERVO-J5 ケーブル長(m)5 ケーブル引出方向負荷側引出し 電磁ブレーキあり 適合モーターHT-KT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする