三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の モーター周辺部品
MELSERVO-J5シリーズ サーボモータケーブル
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ケーブル長(m)
2
仕様
負荷側引出し、電磁ブレーキ電線:あり、屈曲寿命:標準
注文コード
53788849
品番
MR-AEPB2CBL2M-A1-L
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・仕様
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
サーボモータHK-KT用モータケーブル(2ケーブルタイプ/10m以下直結タイプ)。IP65対応
仕様
負荷側引出し、電磁ブレーキ電線:あり、屈曲寿命:標準
シリーズ
MELSERVO-J5
ケーブル長(m)
2
ケーブル引出方向
負荷側引出し
電磁ブレーキ
あり
適合モーター
HT-KT