三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の モーター周辺部品
MELSERVO-J5シリーズ サーボモータケーブル
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53789226
品番
MR-AEP2J10CBL03M-A2-L
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
サーボモータHK-KT用モータケーブル(2ケーブルタイプ/10m超中継タイプ)
サーボ側IP65、中継コネクタIP20対応
仕様
反負荷側引出、電磁ブレーキ電線:なし、屈曲寿命:標準
シリーズ
MELSERVO-J5
ケーブル長(m)
0.3
ケーブル引出方向
反負荷側引出
電磁ブレーキ
なし
適合モーター
HT-KT