画像準備中

HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 車上渡し 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.15 回転数(min-1[r.p.m])3000 注文コード53789393 品番HK-KT1M3W
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は出力・回転数など68種類から選べます 他の種類を見る

分解能26ビット バッテリレス絶対位置
エンコーダ搭載。
定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります)
フラット型もラインアップ。
ONEコネクタに対応。

出力(kW)0.15 回転数(min-1[r.p.m])3000 ブレーキ有無なし 減速機有無なし 軸の形状ストレート軸 種類サーボモーター 電圧(V)AC200 シリーズMELSERVO-J5 構造標準 回転速度(r/min)3000 軸端形状ストレート軸 オイルシール無し 電磁ブレーキ フランジサイズ(mm)□40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする