画像準備中

MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ CC-Link IE対応

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 車上渡し 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力(kW)0.2 電源(V)単相AC100 仕様標準品 注文コード53791274 品番MR-J4-20GF1
参考基準価格(税別)¥167,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は定格出力・電源・仕様50種類から選べます 他の種類を見る
仕様標準品 電源(V)単相AC100 シリーズMELSERVO-J4 定格出力(kW)0.2 インターフェイスCC-Link IEフィールド 制御軸数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする