CKZT80TN-135T CKZT8 SMC 53791936

CKZT8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アーム開度135deg スイッチ(T) TURCK シリンダポート管接続口径(TN)NPT 注文コード53791936 品番CKZT80TN-135T
参考基準価格(税別)¥135,190 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はアーム開度・スイッチ・シリンダポート管接続口径14種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動 スイッチ(T) TURCK アーム開度135deg シリンダポート管接続口径(TN)NPT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする