三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の サーボモーター
HG-JRシリーズ(低慣性・中・大容量) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
11
電圧(V)
AC200
注文コード
53791938
品番
HG-JR11K1M
参考基準価格(税別)
¥942,000
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
この商品は
定格出力・出力・電圧
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。
200Vクラス
出力(kW)
11
回転数(min
-1
[r.p.m])
1500
ブレーキ有無
なし
減速機有無
なし
軸の形状
ストレート軸
仕様
標準品
減速比
-
種類
サーボモーター
電圧(V)
AC200
シリーズ
MELSERVO-J4
回転速度(r/min)
1500
軸端形状
標準(ストレート軸)
電磁ブレーキ
無
減速機
なし