画像準備中

HG-JRシリーズ(低慣性・中・大容量) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 車上渡し 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)6 電圧(V)AC200 注文コード53792105 品番HG-JR601
参考基準価格(税別)¥935,000 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800
この商品は定格出力・出力・電圧など30種類から選べます 他の種類を見る

低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。
200Vクラス

出力(kW)6 回転数(min-1[r.p.m])1000 ブレーキ有無なし 減速機有無なし 軸の形状ストレート軸 仕様標準品 減速比- 種類サーボモーター 電圧(V)AC200 シリーズMELSERVO-J4 回転速度(r/min)1000 軸端形状標準(ストレート軸) 電磁ブレーキ 減速機なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする