画像準備中

HG-JRシリーズ(低慣性・中・大容量) 回転型サーボモータ 機能安全対応

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 車上渡し 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53792376 品番 HG-JR11K1MW0C
参考基準価格(税別)¥983,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。
機能安全対応サーボモータは安全レベルを向上させたエンコーダを標準搭載。サーボアンプまたはドライブユニットと、MR-D30機能安全ユニット、および機能安全対応サーボモータを組み合わせることで、カテゴリ 4 PL e, SIL 3 (STO/SS1/SS2/SOS/SLS/SBC/SSM) に対応します。
200Vクラス

出力(kW)11 回転数(min-1[r.p.m])1500 ブレーキ有無なし 減速機有無なし 軸の形状ストレート軸 仕様機能安全対応 減速比- 種類サーボモーター 電圧(V)AC200 シリーズMELSERVO-J4 回転速度(r/min)1500 軸端形状標準(ストレート軸) 電磁ブレーキ 減速機なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする