三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の サーボモーター
HG-AKシリーズ(超小型、超小容量) 回転型サーボモータ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53792997
品番
HG-AK0136B
参考基準価格(税別)
¥152,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
フランジサイズ□25mmの超小型サーボモータ。小型装置や装置のヘッダ部分に最適です
出力(kW)
0.01
回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
ブレーキ有無
あり
減速機有無
なし
軸の形状
ストレート軸
種類
サーボモーター
電圧(V)
DC48/24
シリーズ
MELSERVO-J4
回転速度(r/min)
3000
軸端形状
ストレート軸
電磁ブレーキ
付