画像準備中

HG-AKシリーズ(超小型、超小容量) 回転型サーボモータ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 車上渡し 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53793006 品番 HG-AK0236B
参考基準価格(税別)¥154,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

フランジサイズ□25mmの超小型サーボモータ。小型装置や装置のヘッダ部分に最適です

出力(kW)0.02 回転数(min-1[r.p.m])3000 ブレーキ有無あり 減速機有無なし 軸の形状ストレート軸 種類サーボモーター 電圧(V)DC48/24 シリーズMELSERVO-J4 回転速度(r/min)3000 軸端形状ストレート軸 電磁ブレーキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする