三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の サーボモーター
センサレスPMモータ MM-GKRシリーズ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.1
ブレーキ有無
なし
注文コード
53793058
品番
MM-GKR13
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・種別・ブレーキ有無
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトで高精度なセンサレスPMモータ
エンコーダ―がないのに高精度、エンコーダーがないからコンパクト
高効率モーターで省エネルギーに貢献
出力(kW)
0.1
回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
ブレーキ有無
なし
減速機有無
なし
軸の形状
ストレート軸
減速比
-
種類
センサレスPMモータ
適合ユニット型式
FR-E700EX
回転速度(r/min)
3000
軸端形状
ストレート
オイルシール
無
電磁ブレーキ
無
減速機
一般産業機械対応(フランジ取付け)