画像準備中

MELSEC iQ-Rシリーズ モーションユニット

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53793548 品番 RD78G16
参考基準価格(税別)¥286,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

マルチコアのプロセッサを搭載したモーションユニットはCC-Link IE TSNに対応することで、より高速、より大規模なシステムを構築できます。
ファンクションブロック(FB)から位置決めデータを入力するだけで、直線補間などを簡単に実行可能です。
一つのネットワークでサーボアンプ、入出力ユニットなどを接続して、サーボシステムを自在に制御できます。
一貫したエンジニアリング環境でシステム設計からデバッグ、メンテナンスまで対応できます。
モーションユニットでのプログラミングにより、シーケンサCPU との負荷分散が可能になり、軸数拡張と性能維持の両立ができます。

仕様最小演算周期:62.5μs シリーズIQ-R 制御方式位置制御,速度制御,トルク制御,同期制御 接続方式(サーボアンプ)CC-Link IE TSN(1Gbps) 制御軸数最大:16 アンプタイプ接続サーボ:MR-J5-G、MR-J5W-G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする