画像準備中

MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ電源コネクタセット

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53793715 品番MR-APWCNS4
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サーボモータHK-ST用電源コネクタセット IP67対応

セット内容電源コネクタ × 1 取付方式ワンタッチ シリーズMELSERVO-J5 コネクタ形状ストレート 保護等級IP67 適合モーターHK-ST52(4)W, 102(4)W, 172(4)W, 202(4)AW, 302(4)W用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする