SMC
CL1F5
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
ストローク(mm)
180
1200
125
180
600
675
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53794036
品番
CL1F50-180B
参考基準価格(税別)
¥39,770
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
180
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
CADデータダウンロード