ブロワー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品ノズル(220mm)、ダストバッグ(1.4L) 注文コード53805728 品番ABL3500V
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は付属品2種類から選べます 他の種類を見る

無段変速、作業に合わせ風量調整

用途
各種機械の清掃。
作業現場の清掃。
木材の切屑の吹き飛ばし。
乾燥作業
電源(V)単相100 電流(A)6.6 風量(m3/min)1.7〜3.5 質量(kg)1.7 コード長さ(m)5 付属品ノズル(220mm)、ダストバッグ(1.4L) 消費電力(W)630 回転数(min-1[r.p.m])8000〜16000 先端内径(mm)ノズル:24 真空度(kPa)1.3〜5.5
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする