京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの 電動工具 本体
京セラインダストリアルツールズの 集塵/ブロワ
京セラインダストリアルツールズの ブロワ
ブロワー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
ノズル(220mm)、ダストバッグ(1.4L)、フレキシブルホース(1m)、スキマノズル
注文コード
53805737
品番
ABL3500VDX
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
無段変速、作業に合わせ風量調整
用途
各種機械の清掃。
作業現場の清掃。
木材の切屑の吹き飛ばし。
乾燥作業
電源(V)
単相100
電流(A)
6.6
風量(m
3
/min)
1.7〜3.5
質量(kg)
1.7
コード長さ(m)
5
付属品
ノズル(220mm)、ダストバッグ(1.4L)、フレキシブルホース(1m)、スキマノズル
消費電力(W)
630
回転数(min
-1
[r.p.m])
8000〜16000
先端内径(mm)
ノズル:24
真空度(kPa)
1.3〜5.5
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。