京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の ウインチ
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 電動式ウィンチ
ウインチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(本体取付)(4mm×15m)、スイベルフック(本体取付)
注文コード
53805798
品番
AWI62(15)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥119,000
この商品は
付属品
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
小型軽量タイプ
最大荷重(kg)
60
電源(V)
単相100
揚程(m)
14
用途
商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。
付属品
操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(本体取付)(4mm×15m)、スイベルフック(本体取付)
質量(kg)
9.7(本体のみ)
タイプ
電動式
電流(A)
6
消費電力(W)
550
コード長さ(m)
5
機能
加速防止、逆巻防止、ブレーキ付
吊上速度(cm/s)
(無負荷時)60、(60kg吊上時)46
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
4×15
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
205×250×320
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53805798
AWI62(15)
24515456
AWI62D(15m)
ウインチ
京セラ
1台
¥
92,820
税込
¥
102,102
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)